text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 5/16AF


Podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, Pečlivě kované a profesionálně zpracované, Štíhlé čelisti a stěny čelistí činí tento klíč celkově lehčím, Přetížení indikované deformací, Bezpečný úchop díky duté hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Pečlivě kované a profesio

Objednací číslo
Délka
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 24
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 120
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 24
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 5/16 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 19.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 12.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 3.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 6
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 5/16 palce
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

Podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, Pečlivě kované a profesionálně zpracované, Štíhlé čelisti a stěny čelistí činí tento klíč celkově lehčím, Přetížení indikované deformací, Bezpečný úchop díky duté hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Pečlivě kované a profesionálně zpracované, Vysoká průmyslová kvalita pro velké trvalé namáhání

Čísla materiálu

Objednací číslo G2110.079.001
EAN 4010886609880
UBB 203122576275
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6098890

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.