text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 3 mm


Ak. podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chrom-vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, tenké stěny čelistí a čelistí činí tento klíč celkově lehčí, čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, kroužek: Vhodné pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejn

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 78
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 3
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 3
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 9.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 6.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 2.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 2.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne

Popis

Ak. podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chrom-vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, tenké stěny čelistí a čelistí činí tento klíč celkově lehčí, čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, kroužek: Vhodné pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější nepřetržité použití, Velikost 3 až 5: 15° odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Přetížení indikováno deformací, Bezpečný úchop díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější nepřetržité použití, Velikost 3 až 5. 5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD, * není standardizováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2110.030.001
EAN 4010886608067
UBB 240120683596
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6080680

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.