text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 3,5 mm


Ak. podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, díky tenkým čelistem a stěnám čelistí je tento klíč celkově lehčí, čelisti: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, kroužek: Vhodné pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pr

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 78
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 3.5
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 3.5
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 9.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 6.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 2.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 2.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 8
Model 7 3,5
Type Combination Spanner

Popis

Ak. podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, díky tenkým čelistem a stěnám čelistí je tento klíč celkově lehčí, čelisti: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, kroužek: Vhodné pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější nepřetržité použití, Velikost 3 až 5: 15° odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Přetížení indikováno deformací, Bezpečný úchop díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější nepřetržité použití. 5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD, * není standardizováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2110.035.001
EAN 4010886608081
UBB 240120683752
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6080840

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.