text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 3300987


Kroužek posunutý o 15°, Chrom-vanadiová, chromovaná, Čelist nastavená na 15°, Matný saténový chromovaný povrch, Chrom-vanadiová ocel

Objednací číslo 0U487386
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 646
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 360
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 32
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 646
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 32
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 67.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 48
Výška hlavy otevřený konec (mm) 17.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.6
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Combination Wrench

Popis

Kroužek posunutý o 15°, Chrom-vanadiová, chromovaná, Čelist nastavená na 15°, Matný saténový chromovaný povrch, Chrom-vanadiová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300987
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.