Slant Back Tools
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
5Q030112
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
Kombinovaný klíč Facom s ráčnou 8 mm s úhlem náběhu 15° Satin Chrome 127,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
127.5
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
8
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
5/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
8
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
18.6
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
16.7
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
FACOM
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q030112
EAN
3662424065132
UBB
500680408282
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
467BF.8