text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 7mm

Objednací číslo 9F423304
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 35
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka (mm) 127
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 7
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 7
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 18.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 13
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F423304
EAN 3148511013526
UBB 500638334416
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 41.7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.