Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
8M752434
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
Kombinovaný klíč Facom 6 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8M752434
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
113
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
6
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1/4 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
6
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
14.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
11
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M752434
EAN
3148511013502
UBB
500638333830
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
41.6