Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
4H715309
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
Kombinovaný klíč Facom 6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4H715309
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
115
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
6
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1/4 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
6
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
14.1
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
10
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4H715309
EAN
3148517679313
UBB
500638358423
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.6