Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
5H094036
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
Kombinovaný klíč Facom 5/32
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5H094036
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
77
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
4
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
10
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
8
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
Jiný
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H094036
EAN
3148510999029
UBB
500638318823
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
39.5/32H