text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
2Y468996
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
Kombinovaný klíč Facom 5,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2Y468996
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
84
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
5.5
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
5.5
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
11.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
9.5
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y468996
EAN
3148510998664
UBB
500638318252
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
39.5.5H