text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 4mm

Objednací číslo 8E066867
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 10
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka (mm) 77
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 4
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 4
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 10
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E066867
EAN 3148510998626
UBB 500638318096
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 39.4H
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.