Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6B063632
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
Kombinovaný klíč Facom 42595
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6B063632
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
890
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
430
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
34.9
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
890
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 3/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
74.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
51
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
1 3/8 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B063632
EAN
3148517684317
UBB
500638340843
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.1P3/8