Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
9T348605
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
Kombinovaný klíč Facom 41
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9T348605
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Bronzový
Hmotnost
1400
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
430
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
41
Ochrana povrchu
Bronzový
Hmotnost
1400
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 5/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
41
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
82
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
64
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T348605
EAN
3148518670340
UBB
500638355296
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.41SR