text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 38mm

Objednací číslo 7G440465
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1100
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka (mm) 450
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 38
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 1 1/2 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 38
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 80
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 56
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G440465
EAN 3148517682399
UBB 500638523422
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 440.38
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.