text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 38mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Objednací číslo 5X174177
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1435
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 576
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 38
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1435
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 1 1/2 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 38
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 59
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 39.4
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X174177
EAN 3148516622822
UBB 500638327402
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40.38LA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.