Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
4P412970
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
Kombinovaný klíč Facom 32mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4P412970
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
850
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
498
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
32
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
850
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 1/4 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
32
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
69.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
47.8
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P412970
EAN
3148516622310
UBB
500638326412
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40.32LA