text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 27mm

Objednací číslo 0G882261
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 605
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka (mm) 332
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 27
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 605
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 1 1/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 27
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 59
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 40
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G882261
EAN 3148511013748
UBB 500638332279
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 41.27
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.