text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 21 mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Objednací číslo 4F113750
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 305
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 355
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 21
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 305
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 13/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 21
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 49
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 32.3
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom

Popis

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F113750
EAN 3148516621436
UBB 500638324276
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40.21LA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.