text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Kombinovaný klíč Facom 17 mm

Objednací číslo 7P583033
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (mm) 202
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 17
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 11/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 37
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 25.3
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P583033
EAN 3148517680449
UBB 500638344076
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 440.17
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.