Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
3F606650
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
Kombinovaný klíč Facom 17 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3F606650
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
165
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
17
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
11/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
17
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
36.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
25
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F606650
EAN
3148510998909
UBB
500638316843
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
39.17