text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 11994

Objednací číslo 7S764099
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 25
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka (mm) 98
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 8.7
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 11/32 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 19.4
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 14
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 11/32 palce
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S764099
EAN 3148510999142
UBB 500638315449
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 39.11/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.