text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Bahco 11M 13 mm


Očkoplochý klíč, vyhnutý, dlouhý typ, v metrických rozměrech. Standardy: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 691 / ISO 1711-1 Provedení: pochromováno, povrchová úprava Micro Matt Materiál: vysocepevnostní ocelová slitina Otevřený klíč s úhlem 15°, očkový klíč vyhnutý o 15° Oba konce se stejným rozměrem klíče. Velikosti 41 mm až 60 mm najdete u 1952M. Dvanáctihran profil Dynamic Drive.

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 225
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 13
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 13
Počet hrotů 12
Značka Bahco

Popis

Očkoplochý kombinovaný klíč, vyhnutý dlouhý typ, metrický

Čísla materiálu

Objednací číslo L8040.013.001
EAN 7314151829186
UBB 203120378625
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 11M-13

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.