text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Bahco 111M 17 mm


Očkoploché klíče v metrických rozměrech. ISO 691 / DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 / ISO 1711-1 Materiál: vysocepevnostní slitina oceli Provedení: pochromováno, povrchová úprava Micro Matt Otevřený klíč s úhlem 15°, tenčí hlava pro lepší operativnost  Očkový klíč vyhnutý o 15°, pro lepší uchopení Očko s dvanáctihranem o profilu Dynamic Drive Oba konce se stejným rozměrem klíče, krátký typ. Nové větší obousměrné číslování Patentovaný U profil držadla  Prodejní balení na plastové informační kartě.

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Délka 200
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 17
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Model 111M

Čísla materiálu

Objednací číslo L8310.170.001
EAN 7314151828721
UBB 203120087234
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 111M-17

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.