text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Bahco 111M 10 mm


Očkoploché klíče v metrických rozměrech. ISO 691 / DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 / ISO 1711-1 Materiál: vysocepevnostní slitina oceli Provedení: pochromováno, povrchová úprava Micro Matt Otevřený klíč s úhlem 15°, tenčí hlava pro lepší operativnost  Očkový klíč vyhnutý o 15°, pro lepší uchopení Očko s dvanáctihranem o profilu Dynamic Drive Oba konce se stejným rozměrem klíče, krátký typ. Nové větší obousměrné číslování Patentovaný U profil držadla  Prodejní balení na plastové informační kartě.

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 144
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 10
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30
Model 111M
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo L8310.100.001
EAN 7314151828653
UBB 203120086574
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 111M-10

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.