text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované nůžky Bessey D50 190mm 1 kus


Čepele z nerezové oceli. Ergonomicky tvarované rukojeti s měkkou vložkou. S vodítkem drátu pro řezání vázacího drátu do Ø 2,5 mm. Kruhový řez na doraz pro odizolování kabelu od Ø 1,0 do 1,5 mm. Na kartě v závěsném balení

Objednací číslo E0592.001.770
Délka čepele (mm) 40
Délka (mm) 190
Provoz Universal
Přímý model Ne
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 40
Délka (mm) 190
Provoz Universal
Přímý model Ne
Značka Bessey

Popis

Čepele z nerezové oceli. Ergonomicky tvarované rukojeti s měkkou vložkou. S vodítkem drátu pro řezání vázacího drátu do Ø 2,5 mm. Kruhový řez na doraz pro odizolování kabelu od Ø 1,0 do 1,5 mm. Na kartě v závěsném balení

Čísla materiálu

Objednací číslo E0592.001.770
EAN 4010220018439
UBB 404107010781
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky D50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.