text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované nůžky Bessey D49-160mm


Pro vícežilové kabely do průměru 10 mm. Čepele z nerezové oceli. Na kartě v závěsném balení

Numéro d'article E0560.049.160
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 10
Max. průřez kabelu (mm²) 24
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 160
Značka Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 10
Max. průřez kabelu (mm²) 24
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 160
Značka Bessey
Váha kusu (g) 110

La description

Pro vícežilové kabely do průměru 10 mm. Čepele z nerezové oceli. Na kartě v závěsném balení

Numéros d'articles

Numéro d'article E0560.049.160
EAN 4010220024454
UBB 404106030194
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D49
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.