text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kleště Knipex s vysokou pákou 0202-200mm SB


Úspora 35 % námahy oproti běžným kombinovaným kleštím. Snadnější práce díky optimálnímu převodu. S břity (tvrdost cca 63 HRC) na měkké a tvrdé dráty a pianový drát. Dlouhé břity pro silnější kabely. Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití. Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji.

Objednací číslo K1002.200.201
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 2.8 - 2.8
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Čísla materiálu

Objednací číslo K1002.200.201
EAN 4003773010531
UBB 500500439707
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 02 02 200 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.