text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kleště Knipex 0301-250mm


Kombinované kleště Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro tvrdý drát (průměr): Ø 3,8 mm: Ø 15,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²

Objednací číslo K1003.100.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 2.5 - 2.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 460
Komoditní kód 8203200000
Type Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro tvrdý drát (průměr): Ø 3,8 mm: Ø 15,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.100.250
EAN 4003773015222
UBB 419102158906
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 01 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.