text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kleště jehlové Knipex s poutkem rovná špička ocel černá atramentizovaná 145mm


Kombinované kleště s jehlou a nosem Pro všechny běžné montážní a opravárenské práce... praktické použití při práci ve stísněných prostorech díky štíhlému provedení hlavy a špičatým čelistem (proti protáčení). úchopové plochy se speciální vypouklou konturou na jedné straně pro bezpečné uchopení plochých dílů. vyfrézovaná drážka v úchopové ploše umožňuje

Objednací číslo 2L380888
Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 145
Materiál Ocel
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 145
Materiál Ocel
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Kombinované kleště s jehlou a nosem Pro všechny běžné montážní a opravárenské práce... praktické použití při práci ve stísněných prostorech díky štíhlému provedení hlavy a špičatým čelistem (proti protáčení). úchopové plochy se speciální vypouklou konturou na jedné straně pro bezpečné uchopení plochých dílů. vyfrézovaná drážka v úchopové ploše umožňuje uchopení a vytažení malých dílů, jako jsou hřebíky, kolíky a šrouby. Spolehlivé a rozmanité kombinované kleště při práci venku. Snadné stříhání díky kloubu s vysokou pákou. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. Dlouhá životnost a stabilní hroty. kleště s upevňovacím bodem pro připevnění systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm- Štípací kapacita měděného kabelu, vícežilového: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 8,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 16,0 mm²- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L380888
EAN 4003773080640
UBB 500641738132
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 08 22 145 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.