text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kleště Bahco VDE 2665VDE 160mm


Izolované kombinované kleště ISO 5746, IEC 60900 Niklováno, chromováno jemně leštěno, impregnace proti korozi Materiál: Vanadium-extra, červené rukojeti z transparentní celulózy acetátu Ostří speciálně navrženo pro stříhání strunových drátů a dráty z průžinové oceli Uchopovací plochy zvláště vhodné pro uchopování kulatého a plochého materiálu Čelisti zaobleného tvaru umožňují zlepšený přístup i do omezených prostor Vzdálenost mezi otevřeným kloubem a středem ostří je zredukovaná: tím je dodán vyšší pákový převod a zvýšená střižná kapacita  

Objednací číslo L5996.000.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 1.8 - 1.8
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka BAHCO

Popis

Izolované kombinované kleště ISO 5746, IEC 60900 Niklováno, chromováno jemně leštěno, impregnace proti korozi Materiál: Vanadium-extra, červené rukojeti z transparentní celulózy acetátu Ostří speciálně navrženo pro stříhání strunových drátů a dráty z průžinové oceli Uchopovací plochy zvláště vhodné pro uchopování kulatého a plochého materiálu Čelisti zaobleného tvaru umožňují zlepšený přístup i do omezených prostor Vzdálenost mezi otevřeným kloubem a středem ostří je zredukovaná: tím je dodán vyšší pákový převod a zvýšená střižná kapacita  

Čísla materiálu

Objednací číslo L5996.000.160
EAN 7314151542023
UBB 203102010493
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 2665 VDE-160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.