text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kladivo Bosch GBH 2-28 F GBH 2-28 F


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protecti

Objednací číslo 4F996973
Výška 216
Napětí (V) 230
Délka (mm) 402
Jmenovitá spotřeba energie (W) 880
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Baleno po 1

Specifikace

Výška 216
Napětí (V) 230
Délka (mm) 402
Jmenovitá spotřeba energie (W) 880
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Popis

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protection and Vibration Control for effortless and continuous work in time-intensive applications. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX inlay, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611267601
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.