text.skipToContent text.skipToNavigation

Kolíček Tyrolit Fleece 80 x 50-6 x 40


Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na úpravu povrchu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn i

Položka č. 6T330933
Šířka 50
Průměr 80
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šířka 50
Průměr 80
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na úpravu povrchu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn integrity povrchu a budete moci efektivně obrábět náročné obrobky. Široká škála velikostí zrn vám umožní dosáhnout různých struktur a drsností povrchu.

Čísla materiálu

Položka č. 6T330933
EAN 9003179087118
UBB 500572165123
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 908711
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.