text.skipToContent text.skipToNavigation

Kobercová páska 3M 9195 žlutá 50 mm x 25 m


3M™ Double Coated Tape 9191, je univerzální páska s dvojitým povlakem. Vyznačuje se vysokou přilnavostí, gumovým lepidlem citlivým na tlak s vysokou počáteční přilnavostí, nosičem z netkané textilie a snadno odstranitelnou silikonizovanou papírovou vložkou. 9191 s vynikající rovnováhou mezi vysokou přilnavostí / počáteční přilnavostí a dobrou odolností

Objednací číslo 1K366522
Barva Yellow
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.13
Oboustranný Ano
Délka (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.13
Oboustranný Ano
Délka (mm) 25
Materiál Polypropylen (PP)
Teplotní odolnost (°C) 70 - 70
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Type 7000111987

Popis

3M™ Double Coated Tape 9191, je univerzální páska s dvojitým povlakem. Vyznačuje se vysokou přilnavostí, gumovým lepidlem citlivým na tlak s vysokou počáteční přilnavostí, nosičem z netkané textilie a snadno odstranitelnou silikonizovanou papírovou vložkou. 9191 s vynikající rovnováhou mezi vysokou přilnavostí / počáteční přilnavostí a dobrou odolností proti střihu při pokojové teplotě, jakož i dobrou odstranitelností, byla vyvinuta jako páska na koberce. Před zahájením aplikace je však nutné systematicky vyhodnotit snášenlivost povrchu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 919550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.