text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zdvojená drátěná objímka 2 x 6 mm² polypropylenová žlutá 14mm objímka


Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 6 mm². Obsah: Obsah: 50 kusů. Barva: žlutá. AWG210BarvažlutáL126mmL214mmd14,8mmd26,9mmd310mmS10,2mmS20,4mmMnožství50IzolacePPMateriálMěďPovrch

Objednací číslo 7C747445
Barva Yellow
Délka dutinky (mm) 14
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Délka dutinky (mm) 14
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Dvojitá koncovka kabelu
Jmenovitý průřez (mm²) 6
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 10
Značka Knipex

Popis

Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 6 mm². Obsah: Obsah: 50 kusů. Barva: žlutá. AWG210BarvažlutáL126mmL214mmd14,8mmd26,9mmd310mmS10,2mmS20,4mmMnožství50IzolacePPMateriálMěďPovrch pocínovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C747445
EAN 4003773076674
UBB 500641806939
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.