text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zdvojená drátěná objímka 2 x 2,5 mm² polypropylenová modrá 10mm objímka


Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 2,5 mm². Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. AWG214BarvaModráL118,5 mmL210 mmd12,8 mmd24,2 mmd37,8 mmS10,2 mmS20,3 mmKvantita100IzolacePMate

Objednací číslo 0V451945
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Dvojitá koncovka kabelu
Jmenovitý průřez (mm²) 2.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 14
Značka Knipex

Popis

Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 2,5 mm². Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. AWG214BarvaModráL118,5 mmL210 mmd12,8 mmd24,2 mmd37,8 mmS10,2 mmS20,3 mmKvantita100IzolacePMateriálMěďPovrchPocínovaný materiál.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 374
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.