text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zdvojená drátěná objímka 2 x 16 mm² Polypropylenová modrá 14mm objímka


Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 16 mm². Obsah: Obsah: 25 kusů. Barva: modrá. AWG26BarvaModráL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmMnožství25IzolacePPMateriálMěďPovr

Objednací číslo 9C236514
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 14
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 14
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Dvojitá koncovka kabelu
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 6
Značka Knipex

Popis

Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 16 mm². Obsah: Obsah: 25 kusů. Barva: modrá. AWG26BarvaModráL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmMnožství25IzolacePPMateriálMěďPovrchová úpravaPocínováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 378
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.