text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Knipex zdvojená drátěná objímka 2 x 10 mm² polypropylenová červená 14mm objímka


Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 10 mm². Obsah: Obsah: 50 kusů. Barva: červená. AWG28BarvaČervenáL126mmL214mmd15,9mmd27,2mmd313mmS10,2mmS20,4mmMnožství50IzolacePPMateriálMěďPo

Objednací číslo 8X887505
Barva Red
Délka dutinky (mm) 14
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Délka dutinky (mm) 14
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Dvojitá koncovka kabelu
Jmenovitý průřez (mm²) 10
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 8
Značka Knipex

Popis

Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 10 mm². Obsah: Obsah: 50 kusů. Barva: červená. AWG28BarvaČervenáL126mmL214mmd15,9mmd27,2mmd313mmS10,2mmS20,4mmMnožství50IzolacePPMateriálMěďPovrch pocínovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X887505
EAN 4003773076681
UBB 500641807192
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 377
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.