text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water Pump Pliers 50mm 2-Component Handle Gray Atramentized 250mm

Objednací číslo 1S266149
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Značka Knipex
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® QuickSet Plně otevřít, zatlačit, uchopit!. dodatečné rychlé nastavení na obrobku posunutím rukojeti kleští. Kombinuje osvědčené a spolehlivé zajištění závěsného šroubu s dodatečnou funkcí zatlačení, která usnadňuje práci ve velmi stísněných a nepřístupných prostorech. Nastavení přímo na obrobku je možné pouhým posunutím rukojeti kleští. Spolehlivé zajištění šroubu závěsu s prvním pracovním zatížením. Šířka úchopu kleští je pak pevně daná a lze ji upravit pouze stisknutím tlačítka v.. Pro opětovnou aktivaci posuvné funkce je třeba uvolnit šroub závěsu stisknutím tlačítka a kleště znovu zcela otevřít. Samočinné zajištění na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla rukou. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 25- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S266149
EAN 4003773077794
UBB 500667046493
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 87 22 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.