text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Knipex vysokopákový diagonální řezák v blistrovém balení 2,5-4,2 mm 200 mm


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitů cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systé

Objednací číslo 4L974453
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitů cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. Hlava skloněná pod úhlem 12° nabízí volný prostor pro uchopení. samoobslužná karta/blistr. - Štípací schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L974453
EAN 4003773080534
UBB 500641761704
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 22 200 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.