text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vysoce pákové kombinované kleště s vázacím páskem v blistrovém balení rovná špička 225mm


Vysoce pákové kombinované kleště o 35 % méně námahy než u běžných kombinovaných kleští. s břity (tvrdost cca 63 HRC) pro těžké nasazení. Snadnější práce díky optimalizovanému pákovému efektu. Snadnější stříhání, silné uchopení, ohýbání a tahání. Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné pou

Objednací číslo 9U855770
Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 225
Materiál Ocel
Kovaný Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 225
Materiál Ocel
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Vysoce pákové kombinované kleště o 35 % méně námahy než u běžných kombinovaných kleští. s břity (tvrdost cca 63 HRC) pro těžké nasazení. Snadnější práce díky optimalizovanému pákovému efektu. Snadnější stříhání, silné uchopení, ohýbání a tahání. Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Přesná, minimální světlá mezera mezi uchopovacími čelistmi pro zajištění optimální funkce řezných hran. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 63 HRC. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Štípací kapacita tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 02 02 225 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.