Sady kleští
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
Kleště a pinzety
Sady kleští
9L946147
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
Knipex VDE Electro Pliers Set in Handy Case 4-Piece
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9L946147
Balení
Plastová krabička
Celkový počet nástrojů
4
Počet kombinovaných kleští
1
Počet plochých kleští
1
Počet šikmých štípacích kleští
1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Plastová krabička
Celkový počet nástrojů
4
Počet kombinovaných kleští
1
Počet plochých kleští
1
Počet šikmých štípacích kleští
1
Počet kleští na odizolování drátů
1
Značka
Knipex
Type
VDE Electro Pliers Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Box na nářadí RED Elektrická sada 1 Vysoce kvalitní, univerzální plastový kufr odolný proti nárazům. Pěnová vložka s voštinovou strukturou pro variabilní vybavení. Vnější rozměry (š x v x h): 340 x 56 x 275 mm. Kleště testované podle normy VDE EN/IEC 60900 1000 V. Obsah: Obsahuje: 1 x 11 06 160 Kleště na odstraňování izolace KNIPEX s otevírací pružinou, univerzální (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Kombinované kleště Knipex (180 mm), 1 x 70 06 160 Diagonální štípací kleště Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Kleště na boční štípání s čepelí (kleště s čapím zobákem) Knipex (200 mm),
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L946147
EAN
4003773024804
UBB
500654415735
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
00 20 15