text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzální pinzeta 155 mm


Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Provedení hrotu pinzety: špičatý- Odolnost proti

Objednací číslo K1137.923.437
Délka (mm) 155
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 25
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 155
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 25
Type Universal Precision Tweezer

Popis

Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Provedení hrotu pinzety: špičatý- Odolnost proti kyselinám: VDE testováno: ne- Sektory: Vodivé:

Čísla materiálu

Objednací číslo K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 34 37
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.