text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Univerzální kleště délka 250 mm ponorné izolované chromované VDE


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 15,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²- VDE testová

Objednací číslo K1003.700.250
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 25 - 25
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 585
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 15,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm²- VDE testováno: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 07 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.