text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Univerzální kleště délka 200 mm ponorné izolované chromované VDE


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 13,0 mm- Řezná kapacita měděného

Objednací číslo K1003.700.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 2.5 - 2.5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 345
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 13,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 07 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.