text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Knipex Univerzální kleště délka 180 mm ponorné izolované chromované VDE


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 12,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²- testováno podle VDE: ano

Objednací číslo K1003.700.180
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 2.2 - 2.2
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 290
HS kód 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 12,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.700.180
EAN 4003773015314
UBB 419102152396
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 07 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.