text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universal Stripping Tool for Pipe Cutter 13-32mm 100mm Length

Objednací číslo 2Y371652
Průměr rozsahu pásu (mm) 13 - 32
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.2 - 4
Značka Knipex
Model Twistcut
Type Universal Stripping Tool

Specifikace

Průměr rozsahu pásu (mm) 13 - 32
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.2 - 4
Značka Knipex
Model Twistcut
Type Universal Stripping Tool

Popis

KNIPEX TwistCut® Pro spolehlivé a rychlé řezání mnoha plastových vlnitých trubek s univerzálním rozsahem kapacit od Ø 13 do 32 mm. pro vlnité plastové trubky se šířkou hřebene do 2,7 mm. Bez poškození vnitřních kabelů nebo trubek. Oddělte i měkčí, pružné plastové vlnité trubky: Při řezání vyvíjejte na TwistCut® malý tlak, aby nedošlo k deformaci vlnité trubky. Jednoduché vkládání, spolehlivé a snadné řezání bez odpadu. Přesný řez bez poškození díky jedinečnému uspořádání nožů s bočním vedením. Dobrá přístupnost díky štíhlému provedení. S odizolovacími noži pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Polohovací hřebeny (přihlášeno k patentování) na odizolovacích čepeli 1,5 a 2,5 mm² pro rychlé zasunutí kabelu. Vnitřní stupnice délky pro konzistentní odizolování kabelu, čitelná pro praváky i leváky. - Řezné schopnosti (průměr): Ø 13 - 32 mm- kapacita odizolování vodičů a žil: 0,2 - 4 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y371652
EAN 4003773082293
UBB 500700619785
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 90 22 02 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.