text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tupé spojky, izolované, po 100 kusech


Tupé konektory, izolované Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMěďPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 V

Objednací číslo 8S981527
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 15 - 13
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 15 - 13
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Značka Knipex
Type Butt Terminal

Popis

Tupé konektory, izolované Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMěďPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S981527
EAN 4003773076353
UBB 500641809172
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky 97 99 271
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.