text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm

Objednací číslo 4D645221
Barva Černá
Šířka 263
Design Pouzdro
Výška 428
Hloubka 428

Specifikace

Barva Černá
Šířka 263
Design Pouzdro
Výška 428
Hloubka 428
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ano
Válcování Ano
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ano
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 147
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ano
S teleskopickou rukojetí Ano
Type Tool Case

Popis

Kufr na nářadí Robust45 Move S celkem 147 možnostmi vkládání. Max. užitečné zatížení: 35 kg. Objem: 45 litrů. Pro nejnáročnější podmínky: Prachotěsné, vodotěsné a teplotně odolné. Kufr Fit-to-Fly, vyrobený z nárazuvzdorného polypropylenu. Prachotěsné a vodotěsné. Ventil pro vyrovnávání tlaku vzduchu. Teplotně odolné od - 30 °C do + 80 °C. Očka pro visací zámek. Přihrádka na dokumenty, desky na nářadí z dvoustěnné PP fólie odpuzující nečistoty s kapsami na nářadí a popruhy na nářadí. Uzamykatelná základní přihrádka, kterou lze individuálně rozdělit pomocí hliníkového oddělovacího systému. Ergonomická dvousložková rukojeť. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 609 mm 540 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 263 mm 229 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 428 mm 364 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D645221
EAN 4003773082590
UBB 500682560445
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00 21 37 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.