text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Teplem smrštitelný konektor na tupo z mědi pocínované 12-10AWG


Teplem smrštitelné konektory na tupo Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota smršťování: °C 180 °C. Max. elektrické zatížení: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota-55 °C - +105 °Cteplota smrštění18

Objednací číslo 0I426180
Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 11 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 11 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Značka Knipex

Popis

Teplem smrštitelné konektory na tupo Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota smršťování: °C 180 °C. Max. elektrické zatížení: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota-55 °C - +105 °Cteplota smrštění180 °CMax. elektrické zatížení600 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky 97 99 252
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.