text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Teplem smrštitelný konektor na tupo pocínovaná měď 22-16AWG


Teplem smrštitelné konektory na tupo Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota smršťování: 180 °C. Max. elektrické zatížení: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: červená. Kabel0,75 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství100MateriálMěďPovrchPocínovanýMax. teplota-55°C - +105°Cteplota smrštění180°CMax. elektrick

Objednací číslo 5B973034
Barva Red
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 20 - 18
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75 - 1
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 20 - 18
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75 - 1
Značka Knipex

Popis

Teplem smrštitelné konektory na tupo Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota smršťování: 180 °C. Max. elektrické zatížení: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: červená. Kabel0,75 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství100MateriálMěďPovrchPocínovanýMax. teplota-55°C - +105°Cteplota smrštění180°CMax. elektrické zatížení600 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B973034
EAN 4003773076315
UBB 500641808349
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky 97 99 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.